ACTIV FURNITURE Coffee Table Nexa Series

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ColorSonoma Oak - White
Dimensions (cm)118x50x185
Material12mm Particle Board table top, textured Sonoma Oak PVC laminate finish
Maximum Table Top Load Weight (kg)10
RoomFamily Room
SeriesNexa
Volume (m³)0.0702

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Meja tamu Nexa CFT 80 dilengkapi dua open storage serbaguna dengan ukuran space yang cukup luas untuk menyimpan barang
- Top table berbahan Particle Board 12mm dengan finishing laminasi PVC Sonoma Oak bertekstur
- Tersedia Rak Paten pemisah antar open storage
- 5 Kaki Curved sebagai penopang yang kuat
- Open Storage samping dengan space yang cukup luas
- Bantalan dudukan kursi tebal dan empuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait