ACTIV FURNITURE Lemari 3 Pintu + Meja Rias Spin Series

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)118.7x41.5x184.3
MaterialParticle Board
Max. Load Drawer (kg)2
Maximum Load Rack (kg)5
Maximum Load Rear Glass Shelf (kg)2
Panel Thickness (mm)11 and 12
RoomBedroom
SeriesSpin
Volume (m³)0.1249

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Handle minimalis
- Tersedia pengunci pintu
- Memiliki 8 penyimpanan rak yang luas
- Dilengkapi cermin yang panjang
- Terdapat kompartemen untuk alat make-up
- Memiliki kompartemen laci dengan pengunci
- Tersedia kursi dengan dudukan yang empuk
- Tatakan kaki agar lemari tidak bersentuhan langsung dengan lantai
- Memiliki gantungan baju yang kokoh

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait