ACTIV FURNITURE Lemari 2 Pintu + Cermin Full Rak Spin Series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ColorColumbia Nassebaum
Dimensions (cm)79.6x41.5x184.3
MaterialParticle Board
Max. Load Drawer (kg)2.5
Maximum Load Rack (kg)5
Panel Thickness (mm)11 and 12
RoomBedroom
SeriesSpin
Volume (m³)0.0913

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang dikirim dalam bentuk tidak terinstall.
Fitur
- Handle minimalis
- Tersedia pengunci pintu
- Memiliki 8 penyimpanan rak yang luas
- Terdapat penyimpanan laci
- Dilengkapi cermin yang panjang
- Tatakan kaki agar lemari tidak bersentuhan langsung dengan lantai
- Lemari tanpa gantungan yang memiliki banyak penyimpanan rak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan