ZSA Brankas Digital Mini Serba Guna

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp629.900
Spesifikasi
Capacity (L)3
Inner Dimensions (TxLxD) (mm)175x235x115
Outer Dimensions (TxLxD) (mm)180x240x160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Brankas Keamanan ZSA hadir dengan kualitas terbaik dan performa tinggi.
Terbuat dari material berkualitas tinggi, pengawasan kualitas produksi yang ketat & berstandar international, serta harga jual yang terjangkau.
Terbuat dari bahan baja berkualitas tinggi dan terdapat pilihan untuk berbagai macam kebutuhan. Dilengkapi dengan sistem penguncian yang sangat aman dan terpercaya.

ZSA 105 dilengkapi dengan port USB untuk pengisian daya sehingga pengguna dapat tetap menggunakan kunci digital untuk membuka pintu pada saat baterai habis (kunci darurat juga tersedia).
ZSA adalah pilihan terbaik Anda untuk memberikan keamanan & perlindungan terbaik.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
ZSA 105
Kunci Digital
Port USB Charger (Pengisian Daya Untuk Kunci Digital)
Kunci Akses Darurat/Pengendalian (Tersedia 2 Kunci)
2 Selot Baja Aktif
Desain Engsel & Pintu Tersembunyi
Tombol Mekanik
Keterangan Termasuk Kabel USB
Tidak Termasuk Baterai

* Pada saat baterai habis, pengguna dapat menghubungkan Port USB Charger dengan power/baterai bank atau charger HP untuk memberikan daya pada kunci digital dan menggunakannya untuk membuka pintu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan