HONEYWELL Brankas Digital Drop Safe

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Capacity (L)29.9
Door MaterialSteel
Door thickness (cm)1.27
Inner Dimensions (TxLxD) (mm)300x350x285
Outer Dimensions (TxLxD) (mm)514x356x385

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Brankas Keamanan Honeywell hadir dengan kualitas terbaik dan performa tinggi.
Terbuat dari material berkualitas tinggi, pengawasan kualitas produksi yang ketat & berstandar international, serta harga jual yang terjangkau.
Terbuat dari bahan baja berkualitas tinggi dan terdapat pilihan untuk berbagai macam kebutuhan. Dilengkapi dengan sistem penguncian yang sangat aman dan terpercaya.

Honeywell adalah merek internasional/global dari USA yang terpercaya dalam kualitas dan semua aspek lainnya dalam skala international.
Honeywell adalah pilihan terbaik Anda untuk memberikan keamanan & perlindungan terbaik.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
Honeywell 5912 (Depository Safe / Drop Safe)
Pilihan Terbaik Untuk Aktifitas Penyimpanan Tanpa Membuka Pintu
Cat Powder-Coating
Termasuk 2 Kunci Darurat

Keamanan Sistem Kunci Digital - Dapat Diprogram
Sistem Pintu Deposit Anti Maling *

3 Selot Baja Aktif
Pintu Baja & Engsel Sangat Kuat
Lubang & Sekrup Tersedia Untuk Pemasangan Tertanam

* Sistem Pintu Deposit Anti Maling memberikan tingkat keamanan & kemudahan terbaik bagi pengguna untuk menyimpan barang tanpa membuka pintu brankas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan