HELIOS PREISSER Feeler Gauge (Pengukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Number of Blades20
VersionCylindrical Blades
Width (mm)13
Measuring Range (mm)0.1 - 2
Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feeler gauge, consisting of 20 cylindrical sheets, set in a ring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan