LISM Waiter Calling System Restaurant

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Frequency (MHz)433
Transmission distance (m)200
Input Voltage (V)110-240
Output VoltageDC 5V/1A
Operating Current (mA)< 130
Battery Type2 x CR2032
ColorBlack
MaterialPlastik ABS
Pager Button4 Tombol: Panggilan, Pembayaran, Order, dan Pembatalan
Pager Transmitter Dimension (cm)6 x 6 x 1.2
Power Cable Length (m)Approx. 1.2
Receiver ConnectionHingga 400 Saluran
Receiver LED Display Dimension (cm)21 x 14 x 3
Standby Current (mA)< 550
Water ResistanceIPX4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan waiter calling system dari LISM, customer tidak perlu lagi memanggil pelayan secara manual. Produk ini terdiri dari transmitter dan receiver LED display. Saat tombol transmitter ditekan, LED display akan menyala dan mengeluarkan suara panggilan. Anda bisa meletakkan transmitter di setiap meja agar customer tidak perlu berteriak untuk memanggil pelayan guna melakukan order, pembayaran, atau pembatalan.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Receiver LED Display
10 x Transmitter 4 Tombol
10 x Stiker Perekat Transmitter
1 x Adaptor Daya
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Pairing dengan 10 Transmitter
Waiter calling system ini terdiri dari 10 transmitter dan 1 receiver LED display. 10 Transmitter bisa Anda berikan ke customer, sementara receiver bisa Anda letakkan di dinding atau meja pelayanan. LED display akan memberikan notifikasi saat customer memangggil. Cocok digunakan untuk bisnis restoran, kafe, hingga klinik kesehatan. Bila butuh lebih banyak transmitter, Anda bisa menggunakan model SU-C04 ataupun SU-C03.

Berbagai Jenis Panggilan
Pelayanan yang baik meski di tengah jam sibuk bisa Anda berikan melalui waiter calling system ini. Customer bisa melakukan 4 jenis panggilan melalui transmitter, yakni panggilan, pembayaran, order, dan pembatalan. Sistem pelayanan pun jadi lebih teratur dan efektif ketimbang memanggil pelayan secara manual.

LED Display Informatif
Nomor dan jenis panggilan bisa Anda lihat dengan jelas melalui layar LED display. Tak ketinggalan informasi panggilan dalam bentuk suara di mana Anda bisa mengatur tingkat volumenya. LED display ini bisa terhubung ke 400 transmitter sekaligus. Anda juga bisa mengatur nama panggilan berawalan ABCDEF.

Transmisi Sinyal Selalu Stabil
Tak perlu khawatir akan hambatan panggilan saat toko tengah ramai. Waiter calling system ini menggunakan sinyal 433 MHz untuk berkomunikasi. Receivernya bahkan dibekali antena untuk memperkuat sinyal. Anda pun bisa melakukan panggilan dengan stabil dalam jarak hingga 200 M.

Gunakan hingga Berjam-jam
Dukungan 2 buah baterai CR2032 membuat setiap transmitter mampu bertahan hingga berjam-jam. Receivernya sendiri harus dihubungkan ke catu daya melalui kabel yang tersedia. Inilah yang membuatnya cocok digunakan untuk mendukung aktivitas restoran setiap hari.

Berkualitas Tak Mudah Rusak
LISM membuat bel panggil pelayan ini dari bahan ABS tebal yang kuat dan tahan banting. Pemilihan bahan ini membuat pager restoran tidak mudah rusak meski jatuh atau terbentur. Anda bisa menggunakan produk ini untuk jangka panjang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan