Samsung Solid State Drive 870 QVO (SSD Internal)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)100x69.85x6.8
Form Factor2.5inch
Sequential Read Speed (MB/s)Up to 560
Sequential Write Speed (MB/s)Up to 530

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 2nd generation 4-bit MLC technology
- Up to 560MB/s read and 530MB/s write speeds
- 1440 TBW (terabytes written)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan