CGT Waterproof IP67 Plastic Hard Gun Case

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Air Pressure ValveAutomatic Adjustment
Depth of Case (mm)170
Depth of Cover (mm)53
Exterior Dimensions (mm)595x387x245
Handles3
Interior Dimensions (mm)532x312x223
Locks2
MaterialPlastic
Pull Rod1
Temperature (°C)-40 to 90
Weight (kg)6.55 (without foam), 7.36 (with foam)
Wheels2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan