CGT Long Tool Case Multi-Functional Hard Plastic

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Air Pressure ValveAutomatic Adjustment
ColorBlack
Depth of Case (mm)175
Depth of Cover (mm)47
Exterior Dimensions (mm)1188x425x240
Handles3
Interior Dimensions (mm)1130x362x222
Locks4
MaterialPlastic
Temperature (°C)-40 to 90
Weight (kg)8.03 (without foam), 9.57 (with foam)
Wheels2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan