Labtare Ultra Low Temperature Freezer

Sebelum PPN:
Rp72.999.900 - Rp899.999.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)10 to +32
Cooling TypeDirect Cooling
DefrostingManual
ExteriorColor Sprayed steel, Controller Microprocessor, Digital display
Insulation MaterialPURF
Power Supply (V/Hz)220/50
SensorNTC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Innovative design and highly efficient for the user to use them for storing laboratory materials such as vaccines, biological samples, enzymes and protein samples. Excellent temperature uniformity, reliable environment monitoring and rust free construction supports this product to become an ideal choice. Used in Routine Cold Storage, Laboratories, Biologicals, Pharmaceuticals, Clinical, Research.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait