Vestfrost Ulta Low Freezer

Sebelum PPN:
Rp209.999.900 - Rp289.999.900
Spesifikasi
Feet/CastorsFeet
Frequency (Hz)50
Inner Cabinet MaterialPainted Steel
Insulation Thickness (mm)80
Insulation TypePolyurethane with Cyclopentane
Noise (dB)55
Outer Casing MaterialPainted Steel
Power Supply (V)220/240
Refrigerant NatureR
Refrigeration SystemStatic
Temperature Range (°C)-60 to -86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VT low temperature freezers creates the possibility to maintain temperatures as low as -86°C. Supreme stability, reliability, user-friendliness and ease of cleaning make these freezers an ideal solution for laboratories and hospitals. Nature R refrigerant, cyclopentane insulation combined with recyclable materials make the freezers extremely eco-friendly
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan