Labtare Portable Trace Drug Detector

Sebelum PPN:
Rp969.999.900 - Rp1.299.999.900
Spesifikasi
AlarmSound / light
DatabaseOpen to user, can add new type explosive
False Alarm Rate (%)≤1
Operating Temperature (°C)-10 - 55
SensitivityMix: Nanogram explosives, even pictogram sulfur
Sensitivity Limit100 Nanogram TNT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trace Drug Detector has ion mobility spectrometry (IMS) technology which helps to quickly and accurately detect and determine the types of trace explosives and drugs. Used in Widely used in subway, railway, public security, border police, government Units, postal logistics, other key security zone, the human body clothing, luggage, drugs left on the surface of the goods, explosives, other prohibited items, suspicious objects can be quickly detected. Also known as Explosives Drug Detector, Trace Drug Detector, Explosives Trace Drug Detector.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan