Labtare Mini Vertical Laminar Air Flow

Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
Chamber MaterialCold-rolled steel coated with anti-bacteria powder coating, Work table: Stainless Steel 304
DisplayLED
Filter Efficiency (%)99.99 efficiency at 0.3µm
Fluorescent Lamps8 Wx1
Front WindowManual, 5mm toughened glass, anti-UV
Internal Size (WxDxH) (mm)480x340x370
Maximum Opening (mm)310
Noise Level (dB)<60
Overall Dimension (mm)550x460x700
Packaging Size (mm)700x610x830
Power (W)100
Power Supply (V)AC 220 ±10%, 50/60Hz; 110 ±10%, 60Hz
Pre-filterPolyester fiber, washable
Standard AccessoryFluorescent lamp*1, UV lamp*2
TypeDesktop Laminar Flow
UV Lamp8 Wx1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laminar Air Flow from Labtare has compact desktop design required for operations in an ultra clean, dust free environment. Used for a wide range of applications according to users need. Used in Medical, Pharmaceutical, Research, Manufacturing areas, Electronic setors, Industrial sectors, Laboratory, Healthcare.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan