SANEI Pressure Control (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Adjustable Pressure (bar)1-6
Connector (inch)G1 Male
Maximum Ambient Pressure (°C)40
Maximum Liquid Temperature (°C)60
Maximum Power (bar)10
Maximum Power (kW)1.1
Pre-Set Pressure (bar)1.5
Protection ClassIP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Pressure Control:
-Terbuat dari chip omron kualitas tinggi
-Terbuat dari bahan plastik kualitas tinggi
-Komponen-komponen part & chipnya terbuat dari parts kualitas tinggi
-Komponen-komponen parts yang lengkap dan tertata

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan