WIRASTAR Soft Ice Cream Machine Floor Type

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Capacity (L/hour)25-30
Cooling Performance (°C)-25 (at 10-32)
Dimensions (mm)540x615x1410
Flavor3 (2 Flavour + 1 mixed)
Freezing Tank (L)2x1.8
Hopper (L)2x6.5
Input Power (W)2000
Input Voltage (V)220
Temperature (°C)-25
TypeCounter Top

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Floor Type adalah mesin es krim yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.

Seri Wir 825F sendiri merupakan salah satu seri best seller dari Wiratech. Mesin ini laku terjual ratusan unit dalam sebulan, bukan karena harganya saja yang terjangkau, tetappi spesifikasi yang di usung juga semakin modern dan canggih. Beragam fitur dan teknologi terbaru ikut di benamkan seperti Puffing System, Digital panel Instrument,Counter Indicator, Voltage Indicator dan Fitur Self Cleaning yang sangat penting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait