Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 375x88x64 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Material | ABS, PC |
| Power (W) | 60 |
| Seal Length (mm) | Vac Seal = 280; Seal = 330 |
| Vacuum Limit (MPa) | Max. 0.055 |
| Voltage (V) | AC 100 to 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Vacuum Sealer DZ-300N (Kemasan Embosed)
Vacuum Sealer DZ-300N adalah alat pengemas makanan yang inovatif. dirancang untuk memperpanjang masa simpan makanan. Dengan menghilangkan udara dari kemasan, mencegah oksidasi, pembusukan, dan pengembangan bakteri yang dapat merusak makanan. Dengan teknologi vakum yang canggih, produk ini menjaga kesegaran dan kualitas makanan Anda. Serta membantu mengurangi pemborosan makanan.
Vacuum Sealer DZ-300N adalah alat pengemas makanan yang inovatif. dirancang untuk memperpanjang masa simpan makanan. Dengan menghilangkan udara dari kemasan, mencegah oksidasi, pembusukan, dan pengembangan bakteri yang dapat merusak makanan. Dengan teknologi vakum yang canggih, produk ini menjaga kesegaran dan kualitas makanan Anda. Serta membantu mengurangi pemborosan makanan.
Fitur
- Teknologi Vakum Tinggi: Vacuum Sealer DZ-300N dilengkapi dengan teknologi vakum tinggi yang kuat. mampu menghilangkan udara dari kemasan dengan cepat dan efisien, menjaga makanan tetap segar lebih lama.- Pilihan Mode: Alat ini menawarkan berbagai mode vakum. Seperti vakum normal untuk makanan kering, vakum lembut untuk makanan dengan tekstur sensitif. serta mode segel hanya untuk penyegelan tanpa pengeluaran udara.
- Pengontrol Sederhana: Dilengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan. Anda dapat dengan cepat memilih mode vakum yang sesuai dengan jenis makanan yang ingin Anda kemas.
- Penyegelan Ganda: DZ-300N memiliki fungsi penyegelan ganda. yang membantu mencegah kebocoran udara kembali ke dalam kemasan setelah proses vakum selesai.
- Kemampuan Penyegelan yang Luas: Alat ini dapat digunakan untuk menyegel berbagai jenis kemasan. termasuk kantong plastik dan kantong laminasi dengan berbagai ukuran.
Keuntungan :
- Mengurangi Pemborosan Makanan: Dengan menghilangkan udara dari kemasan. alat ini membantu mencegah pembusukan makanan dan memperpanjang masa simpan, mengurangi pemborosan makanan.
- Meminimalkan Oksidasi: Pengemasan vakum membantu meminimalkan oksidasi, menjaga rasa, warna, dan nutrisi makanan.
- Pengawetan Makanan yang Lebih Baik: Makanan yang disegel dengan sempurna menjadi lebih tahan lama. cocok untuk penyimpanan jangka panjang dalam lemari es atau freezer.
- Menghemat Waktu dan Uang: Anda dapat membeli makanan dalam jumlah besar dan mengemasnya dalam porsi yang sesuai. menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
