Spesifikasi
| Capacity (cup/hour) | 300-500 |
|---|---|
| Power (W) | 220/340 |
| Size (mm) | 282x340x540 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin Cup Sealer Semi Auto ET-A9
Mesin plastik cup sealer / Mesin press plastik gelas kini sering kali digunakan oleh para pedagang minuman modern di zaman sekarang. Alasannya sederhana, karena tutup cup kovensional lebih sering mengalami kebocoran ketika dibawa atau dijinjing oleh pembelinya.
Mesin ini merupakan satu tingkat lebih tinggi dari jenis mesin manual. Mesin Cup Sealer Semi-Auto ini memiliki sensor yang akan membaca kode plastik sehingga secara otomatis akan mengatur posisi plastik pada gelas secara tepat. Untuk proses penyegelan tuas harus diturunkan secara manual. Begitu pula gelas juga harus diletakkan dan dikeluarkan secara manual. Kelebihan mesin ini memiliki digital counter yang berfungsi untuk menghitung jumlah gelas yang sudah dikemas dalam per harinya.
Penggunaan mesin sealer otomatis kini semakin merebak dan menjadi alternatif yang solutif untuk kebutuhan pedagang masa kini.
Mesin plastik cup sealer / Mesin press plastik gelas kini sering kali digunakan oleh para pedagang minuman modern di zaman sekarang. Alasannya sederhana, karena tutup cup kovensional lebih sering mengalami kebocoran ketika dibawa atau dijinjing oleh pembelinya.
Mesin ini merupakan satu tingkat lebih tinggi dari jenis mesin manual. Mesin Cup Sealer Semi-Auto ini memiliki sensor yang akan membaca kode plastik sehingga secara otomatis akan mengatur posisi plastik pada gelas secara tepat. Untuk proses penyegelan tuas harus diturunkan secara manual. Begitu pula gelas juga harus diletakkan dan dikeluarkan secara manual. Kelebihan mesin ini memiliki digital counter yang berfungsi untuk menghitung jumlah gelas yang sudah dikemas dalam per harinya.
Penggunaan mesin sealer otomatis kini semakin merebak dan menjadi alternatif yang solutif untuk kebutuhan pedagang masa kini.
Fitur
- Material yang berkualitas dengan Finishing Rapih serta Halus- Ukuran Kompak dengan Body Iron Solid
- Heater Lebih Awet
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
