Telecrane Remote Controller

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Power Supply Input (V)110 AC standard; 220 AC available
Frequency band (MHz)310 – 320
Temperature Rating (°C)-35~+80
Dimensions (mm)185x85x85
Operating Distance (ft)150
Relay Rating10A at 250V A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan