Spesifikasi
| Color | Space Grey |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 261x177.3x6.2 |
| Camera (MP) | Rear: 13 (f/1.8 aperture, AF); Front: 8 (f/2.0 aperture, FF) |
| Screen Size (inch) | 11.5 |
| Display Type | TFT LCD (IPS), up to 144 Hz refresh rate, 30 ~ 144 Hz adaptive refresh rate |
| Resolution (Pixel) | 2800x1840 |
| Battery Capacity (mAh) | 8800 (Typical); 8700 (Rated) |
| Operating System | HarmonyOS 4.2 |
| Processor | Kirin 9000WL / Kirin 9000WE |
| RAM (Gb) | 8 |
| ROM (GB) | 256 |
| USB | Tipe-C, USB 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HUAWEI MatePad 11.5"S hadir dalam pilihan warna menakjubkan, dan dilapisi dengan lapisan matte, menjadikannya enak digenggam dan dilihat. Bodi metalik yang terintegrasi terlihat minimalis dan ramping, serta memberikan genggaman yang nyaman dengan lekukan permukaan samping yang halus.
PaperMatte Display generasi baru memberikan efek tampilan seperti kertas sekaligus memastikan kejernihan gambar8 dengan Nanoscale anti-glare etching technology, yang menghilangkan 99% interferensi cahaya. Beberapa lapisan optik nano magnetron mengurangi reflektifitas layar sebesar 60%10, dan teknologi pixel-level matching memastikan bahwa resolusi layar tetap tinggi.
Isi dalam box :
Tablet (baterai internal) × 1
Kabel USB Tipe-C × 1
Panduan Memulai Cepat × 1
Kartu Garansi (Tergantung pasar) × 1Tablet (baterai internal) × 1
Kabel USB Tipe-C × 1
Panduan Memulai Cepat × 1
Kartu Garansi (Tergantung pasar) × 1
PaperMatte Display generasi baru memberikan efek tampilan seperti kertas sekaligus memastikan kejernihan gambar8 dengan Nanoscale anti-glare etching technology, yang menghilangkan 99% interferensi cahaya. Beberapa lapisan optik nano magnetron mengurangi reflektifitas layar sebesar 60%10, dan teknologi pixel-level matching memastikan bahwa resolusi layar tetap tinggi.
Isi dalam box :
Tablet (baterai internal) × 1
Kabel USB Tipe-C × 1
Panduan Memulai Cepat × 1
Kartu Garansi (Tergantung pasar) × 1Tablet (baterai internal) × 1
Kabel USB Tipe-C × 1
Panduan Memulai Cepat × 1
Kartu Garansi (Tergantung pasar) × 1
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
