Mitutoyo Kaliper Digital Luar Digimatic (Jangka Sorong Digital Eksternal)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Measuring Range (mm)0-20 (0-0.78\")
Resolution (mm)0.01 (0.0005\")
Accuracy (mm)0.03 (0.0015\")
DisplayDigital
Power SupplyAAA Battery (2pcs)
Maximum Measuring Depth L (mm)85 (3.2\")
Measuring ContactBall .059\"/1.5mm dia. Both/ A
Measuring Force (N)0.8 - 1.7
Protection LevelIP67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan