TOUGH Safety Gloves for Mechanic Oil & Gas (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorBlack + Orange + Blue
MaterialPVC + Nitrile + Kevlar
Open Cuff (inch)14
StandardCE EN388: 4 5 4 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sarung Tangan Safety Mechanic Oil amp; Gas Tough GS 7935. Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Safety Mechanic Oil. Gas Tough GS 7935 merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari kombinasi bahan nitrile dan kevlar berkualitas yang fleksibel dan sangat nyaman digunakan. Sarung Tangan Safety Mechanic Oil amp; Gas Tough GS 7935 ini memiliki desain tiga lapis telapak yang dilaminasi dengan Nitrile, kombinasi Kevlar, dan Kevlar pada lapisan atas. Sarung tangan ini juga memiliki busa khusus di bawah buku jari, penguatan pada sela-sela ibu jari, manset Hyprene, TPR di punggung tangan dan jari-jari tangan, serta jahitan Kevlar. Sarung tangan ini merupakan sarung tangan yang sangat kokoh, mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya kimia dan mekanis ringan, ketangkasan yang baik, serta kenyamanan dan fleksibilitas yang tinggi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan