Adela Rigging Plate

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Force (kN)35
Inner Diameter (mm)20
MaterialAluminium Alloy
Rope size (mm)157x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rigging Plate Adela AR-01 merupakan konektor atau penghubung yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Rigging Plate ini berfungsi untuk mempermudah mengangkat ataupun menurunkan barang yang akan membuatnya terasa lebih ringan, mudah, dan praktis. Rigging Plate Adela AR-01 merupakan jenis rigging plate tetap yang dapat mengubah arah untuk menyesuaikan penggunaan (menaikan/menurunkan barang). Sangat mudah, praktis, dan aman untuk digunakan di berbagai aplikasi dan industri.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Membantu mengatur carabiner pada titik jangkar
- Memberikan distribusi gaya yang efisien pada arah beban yang berbeda
- Tersedia banyak lubang yang bisa di gunakan
- Lubang yang memungkinkan pemasangan tali langsung ke pelat tali-temali
- Semua titik pemasangan cukup besar untuk memungkinkan penguncian carabiner
- Pelat yang rendah membuat sambungan sependek mungkin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait