Adela Lanyard Strap Webbing Absorb Double Big Hook
#Grup produk P111536386
Spesifikasi
| Color | Neon Green |
|---|---|
| Length (m) | 1.5 |
| Material | Polyester Nylon |
| Size (mm) | 1x45 |
| Standard | CE |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keamanan dan kenyamanan adalah hal terpenting dalam melakukan pekerjaan. Peralatan dan pakaian yang Anda gunakan dapat menentukan keamanan dalam bekerja. Salah satunya adalah tali safety lanyadar. Safety lanyard sangat diperlukan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan ketinggian. Tali Lanyard Webbing Absorb Double Big Hook Adela WFL31 Bersertifikat ini merupakan safety lanyard yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bekerja.
Tali Lanyard Webbing Absorb Double Big Hook Adela WFL31 Bersertifikat ini merupakan lanyard yang praktis dan mudah digunakan, sangat kokoh, aman, nyaman, serta mampu menahan dan menjaga produktifitas kerja di ketinggian. Dibuat dengan bahan berkualitas yang tahan lama dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dilengkapi dengan dua kait/hook aluminium berukuran besar, satu carabiner baja, dan satu absorber berukuran 45mm.
Tali Lanyard Webbing Absorb Double Big Hook Adela WFL31 Bersertifikat ini merupakan lanyard yang praktis dan mudah digunakan, sangat kokoh, aman, nyaman, serta mampu menahan dan menjaga produktifitas kerja di ketinggian. Dibuat dengan bahan berkualitas yang tahan lama dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dilengkapi dengan dua kait/hook aluminium berukuran besar, satu carabiner baja, dan satu absorber berukuran 45mm.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Dilengkapi dengan Energy Absorber, satu AF09 Carabiner, dan satu H3101 Snap big hookProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Adela%20Lanyard%20Strap%20Webbing%20Absorb%20Double%20Big%20Hook/aqP111536386-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
