Adela Penangkap Jatuh Rope Grab (Pencekam Tali)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Force (kN)15
Inner Diameter (mm)17
MaterialAluminium
Rope size (mm)12/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rope Grab Adela AK-010 adalah pegangan tali manual dengan ukuran kecil yang sangat mudah untuk menekan atau melepaskan pergerakan. Dibuat untuk pengoperasian dan pemosisian yang sederhana namun handal. Anda dapat bergerak bebas dengan menyesuaikan tali, mudah di pasang, dan praktis. Rope Grab Adela AK-010 ini memiliki fitur penguncian orientasi yang memastikan pegangan tali dipasang dengan sempurna dan mengunci dengan otomatis. Rope grab ini cocok digunakan untuk aplikasi yang berkaitan dengan ketinggian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait