Imperial Admiral Vest Life Jacket

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
BuoyancyPE (Polyethylene)
ColorOrange
Dimensions (cm)33x19x17
SizeL / XL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jaket Pelampung Admiral Vest Type III Imperial dirancang untuk komersial, pekerjaan jembatan dan operasi industri lainnya. Dikonfigurasikan dengan dua sabuk badan bulat, satu sabuk dada, dan kerah yang diisi dengan pengapungan untuk memastikan daya apung tambahan dan kenyamanan pengguna. Pelampung ini juga memiliki pita lampu hari kuning di tepi atas setiap saku.

Jaket Pelampung Admiral Vest Type III Imperial 2230 biasa digunakan dalam keadaan emergency dan penggunaan sebagai protokol keselamatan kerja. Memiliki kerah nyaman yang diisi apung dengan kombinasi terbaik antara kenyamanan, ringan dan terjamin. Memiliki panel busa yang berkontur untuk memudahkan pergerakan.

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Persetujuan USCG Tipe III 160.064 / 4566/0
- Alat bantu apung perangkat apung laut yang memenuhi persyaratan CFR 160.064
- Bahan reflektif di bagian depan dan belakang
- Dua kantong gusseted

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan