TOUGH Jaket Pelindung/Safety Kerja Las Kulit Premium

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Chest Width (cm)20
Height (cm)30
Rack Size (cm)22
SizeOne Size (Adults)
StandardEN 388 & EN 407

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jaket las tahan api merupakan jaket pelindung yang dirancang untuk melindungi tubuh dan lengan Anda dari panas dan percikan api. Jaket kulit ini dirancang untuk kenyamanan dan keamanan yang maksimal untuk bekerja. Material lengan dan bahu dibuat dari bahan kulit terbaik yang tahan lama untuk menahan paparan percikan pengelasan. 2 kantong di bagian depan memudahkan penanganan alat pekerja dan barang lainnya. Jaket Pelindung/Safety Kerja Las Kulit Premium TOUGH GS3010 ini dapat digunakan pada aplikasi pengoperasian Logam dan Pengelasan. Jaket ini dapat membuat pekerjaan terasa lebih aman dan nyaman.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait