SHELGARD Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
#Grup produk P111534616
Spesifikasi
| Frame Color | Black |
|---|---|
| Frame Material | Nylon |
| Lens Color | Grey |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Standard | ANSI Z87.1 and Standar CE |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keamanan dan kenyamanan adalah hal terpenting dalam melakukan pekerjaan. Peralatan dan pakaian yang Anda gunakan dapat menentukan keamanan dalam bekerja. Salah satunya adalah penggunaan kacamata safety. KACAMATA SHELGARD CLEAR OR GREY LENS ini merupakan kacamata safety yang digunakan di berbagai aplikasi dan industri kerja. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata ketika berada di lingkungan kerja.
KACAMATA SHELGARD CLEAR OR GREY LENS ini merupakan kacamata safety dengan tampilan yang menarik untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan bingkai gaya sporty dengan pelipis karet, serta bantalan hidung yang lembut. Ukuran yang minimalis, ringan dan sangat praktis untuk digunakan ketika bekerja. Kacamata ini tersedia dalam bingkai warna hitam dengan lensa Hitam atau lensa bening/transparan. Lensa dengan warna Hitam sangat cocok digunakan untuk bekerja di luar ruangan atau pekerjaan yang berpotensi dengan cahaya/sinar yang berbahaya bagi mata. Kacamata ini memberikan fitur lensa anti gores, anti debu dan anti kabut/fogging.
KACAMATA SHELGARD CLEAR OR GREY LENS ini merupakan kacamata safety dengan tampilan yang menarik untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan bingkai gaya sporty dengan pelipis karet, serta bantalan hidung yang lembut. Ukuran yang minimalis, ringan dan sangat praktis untuk digunakan ketika bekerja. Kacamata ini tersedia dalam bingkai warna hitam dengan lensa Hitam atau lensa bening/transparan. Lensa dengan warna Hitam sangat cocok digunakan untuk bekerja di luar ruangan atau pekerjaan yang berpotensi dengan cahaya/sinar yang berbahaya bagi mata. Kacamata ini memberikan fitur lensa anti gores, anti debu dan anti kabut/fogging.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/SHELGARD%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/h4P111534616-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
