Xinda Katrol Tiga (Puli Triple)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Material7075 aircraft grade aluminum
Breaking Load (kN)22
Compatible Rope (mm)7-11
Work Load (kN)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ice Climbing, Casual, Running, Snowsports, Multisport, TOUR, Climbing, Other, Picnic Barbecue, Self-driving Travel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait