YASUKA Mesin Semprot Hama 4 Tak

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Size (mm)420x420x660
Fuel TypeBensin Murni
Type of StartRecoil Starter / Tarik
Mating Power139F
Pressure (bar)25
Thank Capacity (L)25
Type of OilSAE#20, #30, atau 10W-30
Volume Water of Absorption (L)>7
Working Pressure (MPa)0 - 2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait