Minebea Platform Scales

Sebelum PPN:
Rp329.999.900
Spesifikasi
Resolution300kg x 20g
Pan Dimensions (inch)32x24
Power Cable Length (m)3
Bridge Impedance (ohm)83 up to 2000
Electrical Supply100-240 VAC (-15%/+10%), 50-60 Hz, max. 17 W/23 VA
Load Cell Supply Voltage (V)8.4
Measuring Signal Hub (mV)0 to 29.4
Range CapabilitySingle (Fixed)
SensitivityMax. 4M divisions (internal)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Possible combinations:
- 2 weight indicators
- 10 load ranges from 3 kg to 3 t
- 13 platform dimensions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan