HARIO V60 Electric Coffee Grinder (Penggiling Kopi)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Burrs Diameter (mm)35
Cable Length (mm)1300
Conical BurrStainless steel
Dimensions (LxWxH) (cm)30x13.5x39
Hopper Capacity (g)Max. 240
Power Consumption (W)120-150
Power Source (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GRINDER kopi dari Hario ini merupakan inovasi terbaru keluaran brand asal Jepang yang sudah lama malang melintang di industri kopi. Alat penggiling biji kopi elektrik ini didesain khusus dan ditujukan untuk penggunaan penyeduhan manual. Grinder elektrik baru dari Hario ini ideal bagi mereka yang ingin menggiling kopi langsung ke dalam dripper V60. Alat ini juga bisa disetel sedemikian rupa sehingga penggunanya bisa mengatur level gilingan sesuai kebutuhan, mulai dari halus (untuk espresso) sampai kasar (untuk syphon atau coffee press), maupun level diantaranya. Dengan kata lain, alat ini benar-benar instrumen yang tepat, ditandai dengan berbagai pengaturan yang tersedia untuk berbagai metode brewing.
Yang Anda perlukan hanyalah menakar biji kopi, memasukkannya ke dalam hopper, lalu giling langsung ke dalam V60. Tempatkan langsung tepat di atas server Hario dan Anda pun bisa segera menyeduh saat itu juga.

REKOMENDASI Otten: Grinder ini cocok digunakan untuk menggiling kopi dengan level gilingan pressurized portafilter espresso dan medium to coarse. Grinder ini juga cocok digunakan untuk kafe dan penggunaan rumahan. (Grinder ini tidak bisa menggiling halus untuk jenis espresso, atau Turkish coffee)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Lebih dari 50 pengaturan gilingan yang tepat, mulai dari takaran untuk espresso komersil sampai untuk penyeduhan manual yang cenderung coarse.
- Didesain khusus agar bubuk kopi yang telah digiling bisa langsung 'jatuh' ke dalam dripper V60 dengan menggunakan switch pad.
- Conical burr dari stainless steel yang didesain khusus untuk menjaga konsistensi dan meminimalkan perpindahan panas ke dalam kopi.
- Rubber feet yang anti slip.
- Tombol pengoperasian - ON, OFF, AUTO yang semakin memudahkan penggunanya untuk mengoperasikan grinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait