HARIO V60 Coffee Dripper Suiren (Dripper Kopi)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Cup Capacity1-4
Dimensions (mm)130x125x108
MaterialPCT resin, polypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hario - Suiren Alat Seduh Saringan Kopi V60 Coffee Dripper VDSU-02-B&W

Gemar menyeduh kopi V60, maka kamu harus memiliki dripper satu ini. Hario Suiren merupakan dripper V60 yang sangat estetik, tampil begitu bergaya dengan ikonis spiral ribs yang bisa dilepas pasang untuk segala kebutuhan seduh kopi. Membuka potensi ekstraksi kopi yang selama ini tidak pernah terbayangkan, pengalaman seduh kopi berkelas dan berkualitas setiap saat.
Dripper Hario Suiren sebuah karya seni yang unik dan juga memaksimalkan potensi ekstraksi seduhan kopi Anda! Temukan resep kopi V60 terbaik dengan variabel flow rate super cepat, potensi meningkatkan profil rasa, dan memungkinkan Anda untuk mendekorasi sendiri warna spiral ribs.

Ketika menyeduh kopi V60 dengan dripper Hario Suiren direkomendasikan untuk menggunakan gooseneck kettle dan untuk penyajian maksimal 4 cangkir kopi agar proses ekstraksi kopi lebih sempurna.
Spiral Ribs menggunakan bahan PCT resin, kemudian ring dan dripper holder terbuat dari polypropylene, keduanya merupakan senyawa material tahan panas yang umum digunakan untuk wadah makanan dan minuman.
Tunggu apa lagi, ciptakan momentum terbaik di setiap penyeduhan kopi V60 menggunakan dripper V60 Hario Suiren.

Cara seduh kopi dengan dripper Hario Suiren:
- Pasang 12 keping spiral ribs ke ring dripper, kemudian masukkan ujung spiral ribs ke dripper holder.
- Tempatkan dripper Hario Suiren yang sudah terpasang sepenuhnya ke coffee server, lakukan penyeduhan.
- Pre-heat paper filter, tuang bubuk kopi halus, tuang air panas, dan kopi V60 selesai.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan