Spesifikasi
| Capacity (ml) | 700 |
|---|---|
| Color | Smokey Green |
| Diameter (mm) | 88 |
| Dimensions (mm) | 125x93x203 |
| Material | Heatproof glass, Polypropylene, Polyester & Stainless steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hario - Mizudashi Cold Brew Tea Pot Mini HCC-7-SG
Hario - Mizudashi Cold Brew Tea Pot Mini HCC-7-SG adalah alat penyeduh teh dingin berukuran kecil yang sangat praktis. Dikembangkan oleh Hario, perusahaan terkemuka dalam peralatan kopi dan teh, pot ini didesain khusus untuk penyeduhan teh dingin. Terbuat dari kaca berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan penyaring stainless steel, pot ini memudahkan Anda untuk meracik teh dingin dengan mudah. Cukup tambahkan daun teh dan air dingin, biarkan meresap selama beberapa jam, dan Anda akan mendapatkan teh dingin yang segar, nikmat, dan penuh rasa. Hario - Mizudashi Cold Brew Tea Pot Mini HCC-7-SG adalah pilihan yang sempurna bagi pecinta teh yang menginginkan cara praktis dan efisien untuk menikmati teh dingin berkualitas.
Hario - Mizudashi Cold Brew Tea Pot Mini HCC-7-SG adalah alat penyeduh teh dingin berukuran kecil yang sangat praktis. Dikembangkan oleh Hario, perusahaan terkemuka dalam peralatan kopi dan teh, pot ini didesain khusus untuk penyeduhan teh dingin. Terbuat dari kaca berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan penyaring stainless steel, pot ini memudahkan Anda untuk meracik teh dingin dengan mudah. Cukup tambahkan daun teh dan air dingin, biarkan meresap selama beberapa jam, dan Anda akan mendapatkan teh dingin yang segar, nikmat, dan penuh rasa. Hario - Mizudashi Cold Brew Tea Pot Mini HCC-7-SG adalah pilihan yang sempurna bagi pecinta teh yang menginginkan cara praktis dan efisien untuk menikmati teh dingin berkualitas.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
