Spesifikasi
| Capacity (ml) | 800 |
|---|---|
| Diameter (mm) | 82 |
| Dimensions (WxLxH) (mm) | 94x94x304 |
| Material | (Spout) PCT resin; (Lid) Stainless steel; (Packing) Silicone rubber; (Strainer) Polypropylene; (Filter, Mesh) Polyester; (Glass bottle) Heatproof glass |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hario Maestronya Produk Kaca Tahan Panas
Lebih dari 100 tahun, Hario telah menciptakan produk manufaktur kata tebal tahan panan yang dicintai oleh pelanggannya. Hario menjangkau semua kebutuhan akan kaca tebal tahan panas termasuklah industri kopi, produk alat kopi dari Hario di Indonesia bisa ditemukan di Otten Coffee.
Merek Hario didirikan tahun 1921 dan sejak saat itu sudah sangat populer di Jepang dengan produk manufaktur kaca tebal tahan panas, yang umum digunakan untuk peralatan laboraturium. Hario mendesain dan memproduksi barang pecah belah yang khusus dipergunakan untuk kebutuhan laboraturium. Selanjutnya, di tahun 1948 mulai mengembangkan produk untuk industri kopi, coffee siphons didesain dengan material kaca tebal tahan panas dan penerapan teknik khusus yang biasa mereka kerjakan untuk peralatan laboraturium.
Secara cepat, Hario dikenal sebagai produsen produk alat kopi dengan material kaca tahan panas yang berkualitas. Hario semakin mengembangkan layanan bisnisnya di segala industri yang berkaitan dengan kaca tahan panas.
Hario Peralatan Kopi Berkelas
HARIO merek asli asal Jepang yang telah memiliki sejarah panjang, hingga kini produknya pun tetap menjadi incaran. Di industri kopi, Hario sangat populer dengan dripper Hario V60, coffee siphon, kettle, dan peralatan dapur lainnya dengan menawarkan kualitas juga keindahan produknya. Ragam peralatan kopi dari Hario di Indonesia bisa Anda temukan di ottencoffee.co.id
Lebih dari 100 tahun, Hario telah menciptakan produk manufaktur kata tebal tahan panan yang dicintai oleh pelanggannya. Hario menjangkau semua kebutuhan akan kaca tebal tahan panas termasuklah industri kopi, produk alat kopi dari Hario di Indonesia bisa ditemukan di Otten Coffee.
Merek Hario didirikan tahun 1921 dan sejak saat itu sudah sangat populer di Jepang dengan produk manufaktur kaca tebal tahan panas, yang umum digunakan untuk peralatan laboraturium. Hario mendesain dan memproduksi barang pecah belah yang khusus dipergunakan untuk kebutuhan laboraturium. Selanjutnya, di tahun 1948 mulai mengembangkan produk untuk industri kopi, coffee siphons didesain dengan material kaca tebal tahan panas dan penerapan teknik khusus yang biasa mereka kerjakan untuk peralatan laboraturium.
Secara cepat, Hario dikenal sebagai produsen produk alat kopi dengan material kaca tahan panas yang berkualitas. Hario semakin mengembangkan layanan bisnisnya di segala industri yang berkaitan dengan kaca tahan panas.
Hario Peralatan Kopi Berkelas
HARIO merek asli asal Jepang yang telah memiliki sejarah panjang, hingga kini produknya pun tetap menjadi incaran. Di industri kopi, Hario sangat populer dengan dripper Hario V60, coffee siphon, kettle, dan peralatan dapur lainnya dengan menawarkan kualitas juga keindahan produknya. Ragam peralatan kopi dari Hario di Indonesia bisa Anda temukan di ottencoffee.co.id
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
