Spesifikasi
| Capacity (ml) | 600 |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 18.2x12.8x12.1 |
| Material | Heatproof glass, Stainless Steel & Natural Wood |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Hario - Coffee Server 600ml Olive Wood VCWN-60-OV
Bagi Anda para pecinta kopi atau teh pasti membutuhkan tempat atau wadah untuk menyimpan hasil seduhan kopi atau teh tersebut. Hario - Coffee Server 600ml Olive Wood VCWN-60-OV bisa Anda jadikan pilihan untuk itu. Produk ini merupakan produk wadah yang terbuat dari kaca (gelas) anti panas yang memiliki desain menarik dan sangat cocok digunakan untuk kopi atau teh Anda.
Coffee Server ini juga dilengkapi level takaran pada gelasnya, sehingga Anda bisa memastikan takaran teh ataupun kopi yang Anda buat.
Bahan utama pada produk gelas ini terbuat dari kaca yang tahan panas sehingga gelas ini cocok digunakan di microwave. Setelah Anda menakar baik air dan teh atau kopi yang Anda butuhkan Anda bisa memasukkannya ke dalam microwave, untuk lamanya bisa Anda sesuaikan. Setelah itu, Anda tidak perlu khawatir tangan Anda akan terkena panas dari gelas, karena produk tersebut terbuat dari kaca tahan panas dan desainnya memudahkan Anda dalam memegang dan menggunakannya.
Bagi Anda para pecinta kopi atau teh pasti membutuhkan tempat atau wadah untuk menyimpan hasil seduhan kopi atau teh tersebut. Hario - Coffee Server 600ml Olive Wood VCWN-60-OV bisa Anda jadikan pilihan untuk itu. Produk ini merupakan produk wadah yang terbuat dari kaca (gelas) anti panas yang memiliki desain menarik dan sangat cocok digunakan untuk kopi atau teh Anda.
Coffee Server ini juga dilengkapi level takaran pada gelasnya, sehingga Anda bisa memastikan takaran teh ataupun kopi yang Anda buat.
Bahan utama pada produk gelas ini terbuat dari kaca yang tahan panas sehingga gelas ini cocok digunakan di microwave. Setelah Anda menakar baik air dan teh atau kopi yang Anda butuhkan Anda bisa memasukkannya ke dalam microwave, untuk lamanya bisa Anda sesuaikan. Setelah itu, Anda tidak perlu khawatir tangan Anda akan terkena panas dari gelas, karena produk tersebut terbuat dari kaca tahan panas dan desainnya memudahkan Anda dalam memegang dan menggunakannya.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
