Isco Otomatis Blister Double Platina

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Automatic for Pump ModelGP 125 / DB 125
Frequency (Hz)50/60
MaterialBrass Amp, Ebonite
Maximum Starting Pressure (psi)45
Minimum Starting Pressure (psi)12
Pressure Range (bar)1.1-1.8
Voltage (V)230/110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan