KLEENFACTORY Portable Chemical Spill
#Grup produk P111526608
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Spill Kit adalah paket Peralatan tanggap darurat yang di gunakan untuk Menangani Tumpahan atau terjadi Kebocoran minyak, oil, bahan kimia, limbah B3 dan lainnya. Kelengkapan satu set alat untuk Menyerap Tumpahan oli, minyak atau bahan-bahan kimia berbahaya. Ada banyak jenis dan Kapasitas di Sesuaikan dengan jenis cairan tumpah dan besaran tumpahan itu terjadi. Spill kit tersedia dalam beberapa macam, yaitu Oil Spill Kit, Universal Spill Kit, Chemical Spill Kit dan Medical Spill Kit. Peralatan ini mampu bekerja dengan cepat dan efektif, Sehingga di sekitar lingkungan kerja tetap aman dan nyaman.
Penahanan tumpahan itu sendiri yaitu tempat Tumpahan minyak, bahan kimia, limbah dll. yang terkandung dalam Penghalang atau sistem drainase diserap pada Permukaan.
APA ITU SPILL KIT?
Spill Kit tumpahan adalah Seperangkat Peralatan yang terorganisir dengan baik yang telah di rancang khusus untuk menangani Pembersihan zat berbahaya. Ini Memungkinkan Anda Membersihkan tumpahan secara efisien dengan cara yang paling aman. Kit tumpahan tersedia dalam berbagai bentuk dan dapat di gunakan untuk berbagai jenis Tumpahan. Ada kit di tas wol, tempat sampah dan bahkan trailer.
Penahanan tumpahan itu sendiri yaitu tempat Tumpahan minyak, bahan kimia, limbah dll. yang terkandung dalam Penghalang atau sistem drainase diserap pada Permukaan.
APA ITU SPILL KIT?
Spill Kit tumpahan adalah Seperangkat Peralatan yang terorganisir dengan baik yang telah di rancang khusus untuk menangani Pembersihan zat berbahaya. Ini Memungkinkan Anda Membersihkan tumpahan secara efisien dengan cara yang paling aman. Kit tumpahan tersedia dalam berbagai bentuk dan dapat di gunakan untuk berbagai jenis Tumpahan. Ada kit di tas wol, tempat sampah dan bahkan trailer.
Description
KLEENFACTORY PORTABLE CHEMICAL SPILL KIT KF 11-PC5 5 LITER
Performance
Spill Kit is specialized to absorb hazardous chemical spills such as sulfuric acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide and all other chemicals.
Content
a. Chemical Absorbent Pad : 5 pcs
b. Chemical Absorbent Pillow :
c. Chemical Absorbent Sock :
d. Impact Safety Goggle : 1 pcs
e. Respirator Mask N95 : 1 pcs
f. Heavy Duty Chemical Gloves : 1 pair
g. Biohazard Bag : 1 pcs
h. Nylon Seal Lock : 1 pcs
i. Usage Instruction Sheet : 1 pcs
j. Waterproof Multi Function Bag : 1 pcs
Performance
Spill Kit is specialized to absorb hazardous chemical spills such as sulfuric acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide and all other chemicals.
Content
a. Chemical Absorbent Pad : 5 pcs
b. Chemical Absorbent Pillow :
c. Chemical Absorbent Sock :
d. Impact Safety Goggle : 1 pcs
e. Respirator Mask N95 : 1 pcs
f. Heavy Duty Chemical Gloves : 1 pair
g. Biohazard Bag : 1 pcs
h. Nylon Seal Lock : 1 pcs
i. Usage Instruction Sheet : 1 pcs
j. Waterproof Multi Function Bag : 1 pcs
Peringatan
PERHATIAN!Absorbent yang sudah terserap cairan kimia & peralatan yang telah digunakan harus dibuang/dimusnahkan sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)