AUKEY TWS Bluetooth Move Vibe

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2x 35 (buds) & 320 (case)
Battery Life (hour)3.5 (call) / 5 (music)
Battery TypeLi-polymer (buds&case)
Bluetooth Version5.3
Charging Input (V)DC 5 (case)
Charging Time (hour)1.5 (buds); 2 (case)
Driver6mm speaker driver (Each channel)
Microphone Sensitivity (dB)-38 ±2
Microphone Type2 x MEMS (pair)
Number of Earbuds Recharges3
Operating Range (m)<10
Speaker Frequency Range (Hz)20-20k
Speaker Sensitivity (dB)100 ±30
TechnologyADP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
EXPRESS YOUR SELF
Dilengkapi Dengan 5 Pilihan Warna yang siap menampilkan jati diri kamu yang sesungguhnya

LIGHT WEIGHT DESIGN
Memiliki berat yang sangat sangat ringan, hanya 3.5 gram untuk masing masing bagian dengan total 7 Gram

SLEEK & TRANSPARANT
design yang dibuat sangat elegan, menampilkan transparansi pada case yang menonjolkan warna dan bentuk dari TWS nya

20 HOURS BATTERY LIFE
Gunakan tanpa perlu khawatir kehabisan baterai karena memiliki umur yang panjang sampai 20 jam

CONVENIANT APP CONTROL
Sudah dilengkapi dengan fitur APP Control yang bisa kamu gunakan, atur dan maksimalkan fitur TWS sesuka kamu!

Nama Aplikasi : Aukey Mate

LEFT & RIGHT
Gunakan bagian kanan dan kiri secara terpisah, membantu kamu dalam mengjangkau 2 kegiatan sekaligus

DUST & WATER RESISTANCE
sudah dilengkapi dengan IPX 4, tahan terhadap cipatran air dan debu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan