AUKEY TWS Bluetooth EP-M1S

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)500
Battery Life (hour)7 (Buds Only) + 21 (Case)
Charging Time (hour)2
Charging Voltage (V)DC 5
Earphone Impedance (ohm)32
Frequency Range (Hz)20-20k
Microphone Sensitivity (dB)-42 ±1KHz
Operating Distance (m)Up to 10
Sensitivity (dB)101 ± 3
TechnologyBT 5, A2DP, HFP, HSP, AVRCP
maximum output (mW)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Bluetooth 5.2
Next Gen BT 5.2, Membuat koneksi lebih stabil dan minim delay

- Powerful Bass
10mm Dynamic Driver, Menghadirkan suara dengan fidelitas tinggi

- Comportable
Ringan , Menyesuaikan bentuk telinga , nyaman digunakan

- Mono Mode
Kedua earbud bisa digunakan terpisah kanan/kiri

- Splash Proof
Sertifikasi IPX5, Membuat TWS tahan dari cipratan air

- Intuitive Touch Control
Touch Kontrol : Call, Play/Pause, Voice Asistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan