AUKEY TWS Bluetooth Beyond EP-B1

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ANC Depth (dB)42
Battery Capacity (mAh)2 x 35 (buds) & 400 (case)
Battery Life (hour)5.5
Battery TypeLi-polymer (buds&case)
Bluetooth Version5.4
Charging Input (V)DC 5
Charging Time (hour)1.5 (buds); 2 (case)
Driver(Each channel): 10mm
Frequency Range (Hz)20-20k
Microphone Sensitivity (dB)-42 ±1
Microphone Type3x MEMS microphone
Number of Earbuds Recharges3.5
Operating Range (m)10
Speaker Sensitivity (dB)111 ±3
TechnologyA2DP / AVRCP / HFP / HID / AVCTP / AVDTP / SPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
EXPRESS YOUR SELF
Dilengkapi Dengan 3 Pilihan Warna yang siap menampilkan jati diri kamu yang sesungguhnya

LIGHT WEIGHT DESIGN
Memiliki berat yang sangat sangat ringan, hanya 4.5 gram untuk masing masing bagian dengan total 9 Gram

CRYSTCAL CLEAR CALLS
memiliki teknologi terbaru 4-Mic System di setiap earbuds, menghasilkan surara yang sangat jernih dan sangat bersih

25 HOURS BATTERY LIFE
Gunakan tanpa perlu khawatir kehabisan baterai karena memiliki umur yang panjang sampai 25 jam

HYBRID ANC NOISE REDUCTION
memiliki teknologu HYBRID ANC yang mampu menghilangkan suara berisik sampai dengan maksimum 48db,

CONVENIANT APP CONTROL
Sudah dilengkapi dengan fitur APP Control yang bisa kamu gunakan, atur dan maksimalkan fitur TWS sesuka kamu!

Nama Aplikasi : Aukey Mate

DUST & WATER RESISTANCE
sudah dilengkapi dengan IPX 5, tahan terhadap cipatran air dan debu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan