AUKEY SmartWatch 1S

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)210 Li-polymer
Battery Life (day)Up to 12
Bluetooth VersionBLE5.3+BR/EDR
Data Sync PlatformAUKEY Wearable App
IP RatingIP68
Operating Temperature (°C)-5~45
Resolution240x280p
Screen1.69inch TFT LCD Display
SensorPPG Sensor, G-Sensor
System CompatibilityAndroid 5 / iOS 12 or higher
Watch Body Dimension (mm)45x38x9.8
Watch Strap Width (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Get Notification Menyinkronkan data antara jam tangan pintar anda dan Aplikasi AUKEY untuk melihat notifikasi atau mengatur pemutar musik
- Long Play Time Daya tahan batterai hingga 12 hari
- Full Touch Display 1.69inch; Layar besar penuh warna, dengan kaca lengkung 2.5D membuat lebih nyaman saat disentuh atau digeser
- 300+ Customizable Watch Faces Pilih tema yang sesuai dengan gaya kamu
- Heart Rate and Blood Oxygen Meter Dilengkapi sensor dengan presisi tinggi dan hemat daya, dapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat
- Stay Active with 30 Workout Modes Dengan 30 Mode Latihan, anda dapat menggunakan aplikasi AUKEY Wearable untuk memeriksa intensitas latihan anda
- IP68 Rating Perlindungan dari Air dan Debu yang sudah tersertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait