AUKEY Open Ear True Wireless

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)2x 60 (buds) & 400 (case)
Battery Life (hour)8 (music in 50% volume)
Battery TypeLi-polymer (buds&case)
Bluetooth Version5.4
Charging Input (V)DC 5
Charging Time (hour)1.5 (buds) & 2 (case)
ColorIvory
Driver(Each channel): 15.1mm speaker driver
Input Impedance (ohm)16 ±15%
Microphone Sensitivity (dB)-38 ±30@1KHz
Microphone Type2 x MEMS (pair)
Number of Earbuds Recharges3
Operating Range (m)<10
Speaker Frequency Range (Hz)20-20k
Speaker Sensitivity (dB)110 ±3@1KHz
TechnologyA2DP / AVRCP / HFP / HID / AVCTP / AVDTP / SPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
EXPRESS YOUR SELF
Dilengkapi Dengan 2 Pilihan Warna yang siap menampilkan jati diri kamu yang sesungguhnya

LIGHT WEIGHT DESIGN
Memiliki berat yang sangat sangat ringan, hanya 6.7 gram untuk masing masing bagian dengan total 13 Gram

CRYSTCAL CLEAR CALLS
memiliki teknologi terbaru 4-Mic System di setiap earbuds, menghasilkan surara yang sangat jernih dan sangat bersih

35 HOURS BATTERY LIFE
Gunakan tanpa perlu khawatir kehabisan baterai karena memiliki umur yang panjang sampai 35 jam

CONVENIANT APP CONTROL
Sudah dilengkapi dengan fitur APP Control yang bisa kamu gunakan, atur dan maksimalkan fitur TWS sesuka kamu!

Nama Aplikasi : Aukey Mate

DUST & WATER RESISTANCE
sudah dilengkapi dengan IPX 4, tahan terhadap cipatran air dan debu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan