AUKEY Desktop Charger 2 Ports

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (mm)30x20x10
Input Power (V/Hz/A)AiPower Input: AC100-240; 50/60
Output Power (V/A)USB Output (Quick Charge 3.0): DC 3.6-6.5/3 | 6.5-9/2 | 9-12/1.5
Output Power (W)36
TechnologyQuick Charge 3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
FAST CHARGING 36W Charge perangkat anda dalam waktu singkat dengan daya 36W ( 18W + 18W )
MULTI KOMPATIBEL Bisa Digunakan di semua jenis perangkat yang memiliki fitur Type A ( QC 3.0)
PROTEKSI PENUH Melindungi perangkat kesayangan anda dari overheat, overvoltage, overcurrent, overcharge dan short circuit, Mampu mengatur dan menyesuaikan daya yang diperlukan oleh perangkat anda
MULTI CHARGING Charge 2 gadget anda secara bersamaan dengan daya 18W + 18W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan