AUKEY Desktop Charger 1 Ports

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (mm)30x20x10
Input Power (V/Hz/A)AC100-240; 50/60
Output Power (V/A)USB Output (Quick Charge 3.0): DC 3.6-6.5/3 | 6.5-9/2 | 9-12/1.5
Output Power (W)18
TechnologyQuick Charge 3.0 & AiPower

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
FAST CHARGING 18W
Charge perangkat anda dalam waktu singkat dengan daya 18W

MULTI KOMPATIBEL
Bisa Digunakan di semua jenis perangkat yang memiliki fitur Type A ( QC 3.0)

PROTEKSI PENUH
Melindungi perangkat kesayangan anda dari overheat, overvoltage, overcurrent, overcharge dan short circuit, Mampu mengatur dan menyesuaikan daya yang diperlukan oleh perangkat anda

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan