AUKEY Air Purifier (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Adapter Input (V/Hz)100~240, 50/60
ColorWhite
Dimensions (mm)295x200x200
Noise Level (dBa)23~50
Power Adapter Output (V)24 DC, 1A
Rated Power (W)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Efficiency 3-in-1 HEPA Filter: Trap at least 99.97% of airborne particles as small as 0.3 microns
- H13 Ture HEPA Filter: Trap at least 99.97% of airborne particles as small as 0.3 microns like pollen pet dander and dust
- Pre-Filter: Capture larger particles like hair, fabric, pet fur, lint
- Activated Carbon Filter: Neutralize unpleasant odors like cooking smoke, pet odors, formaldehyde and VOCS
- Small in Size But Wide in Coverage: Improved 360° annular air intake and upgraded DC brushless motor, improve the air circulation of the entire room and double the purification rate
- Functional & Stylish Design: White matte texture, sleek and elegant body, user-friendly and intuitive operation panel, all in one
- Enjoy Ultra-quiet and Undisturbed Sleep All Night
Fitur
99.995% PARTICULATE FILTRARION
H13 High-Efficiency Filter: dengan kemampuan besar menyaring udara 99.995% efisiensi filtrasi, membuat anda bernafas lebih nyaman dan bersih karena udara yang jernih

EXCEPTIONAL ODOR & PARTICLE PURIFICATION
Secara efisien menyaring udara dari partikel2 dan bau yang tidak sedap yang menhasilkan udara yang lebih jernih

SLEEP MODE & ULTRA-QUIET OPERATION
Mempunyai level suara yang sangat kecil yaitu 23dB yang tidak akan mengganggu sewaktu anda tidur atau saat menjalani aktivitas sehari hari

DETACHABLE MAGNETIC AROMATHERAPY BOX
Satu satunya air purifier yang mempunyai tempat aromaterapi magnetic yang memudahkan kita untuk melepas dan memasang kemali

SLEEP MODE & NIGHT LIGHT MODE
Jangan takut tidur mu terganggu, mempunyai sleep mode yang mampu mengatur suasana yang nyaman dan mempunyai 3 evel cahaya yang dapat diatur sesuai kenyamanan anda

Bullet Selling Point HEPA Air Purifier
1. H13 high-efficiency filter
2. Exceptional odor & particle purification
3. Detachable magnetic aromatherapy box
4. 1200 hours long lifespan filter
5. Mempunyai timer function 2,4,6,8 Hours Timer
6. 3 Level ambient light
7. Filter replacement indicator
8. Three-level air flow adjustment
9. Sleep mode & ultra-quiet operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan