FLUKE Gun Type Thermography

Sebelum PPN:
Rp179.999.900 - Rp209.999.900
Spesifikasi
Accuracy± 2°C or ± 2%, whichever is greater
Display Size (inch)3.5
Display TypeTouch Screen
Dust/Water ProtectionIP54
Operating Temperature (°C)-10 to 50
Storage Temperature (°C)-20 to 50 (with battery removed)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Accurately calculate and display distance from designated target and adjust focus on the fly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait