FLUKE AC Voltmeter

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Basic Accuracy (A)3.5%+0.5
Dimensions (mm)160x66x38
Dust/Water ProtectionIP42
Frequency Range (kHz)DC to 3
Included AccessoriesTL224, AC285, magnetic strap, battery
Measurement Range (A)400
Measuring Current (A)(Minimum) 0.5
Output Voltage (mV/A)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- true rms value
- Measurement is automatic range only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan