Labtare Thermostatic Drying Oven

Sebelum PPN:
Rp66.999.900 - Rp99.999.900
Spesifikasi
Ambient Humidity<70%
Ambient Temperature (°C)10-30
Convection ModeForced Convection
Power Supply (V/Hz)Single phase AC220/50
Shelves2
Temperature Accuracy (°C)0.1
Temperature Fluctuation (°C)±1 (50 - 240)
Temperature Range (°C)RT+5 - 250
Temperature Uniformity (°C)2% (50 - 240)
Timer Range0-99 h or 0-9999 min

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drying ovens are used across a wide range of industries, research and laboratories for simple applications. It ensures temperature stability and reproducibility for all your desired application needs. Used in Drying, Baking, Disinfecting, Sterilization, Laboratory, Research, Engineering, Industry, Thermostat storage, Heating Storage. Also known as Heating Oven, Laboratory Drying Oven.
Peringatan
Mohon kontak terlebih dahulu untuk kejelasan waktu indent-nya.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan