Labtare Eliminating endotoxin Ultrapure Water System

Sebelum PPN:
Rp249.999.900 - Rp969.999.900
Spesifikasi
Bacteria (cfu/ml)<0.1
Dnases (pg/µl)<4
Endotoxin (EU/ml)<0.001
Heavy Metal Ion (ppb)<0.1
Power Supply (V/Hz)AC110-220 / 50/60
Rnases (ng/ml)<0.01
Temperature (°C)5-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultrapure water system is sub-economic choice for high grade experiments. This level of purification is required for advanced analytical techniques, such as HPLC, and is commonly used for semi-conductor manufacturing.

Note:
- The feed water quality will influence the pure water's quality and cartridges life-span.
- TOC Value of number will be influenced by temperature and feed water quality.
- Output are tested under the situation:feed water's TDS=200ppm, 25°C, 50psi and 15% recovery rate.
Peringatan
Mohon kontak terlebih dahulu untuk kejelasan waktu indent-nya.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ultrapure Water Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan